Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel FLAT 300 R, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 300 R, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 300 R, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 300 R, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-1573074147
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1573074147
EAN/GTIN:
     4044538071473
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel FLAT 300 R, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt

  • UGR: < 22
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 28 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 1210303
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 29,5∕ 29,5∕ 29,5∕ 2,2 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: nobilé
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Lichtstärke: 800 cd
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: LED Panel
  • Nennstrom: 350 mA
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1573074147
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbe: Titan
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,30*
€ 24,30*
€ 5,46*
ab € 20,38*
€ 28,82*
€ 8,50*
ab € 20,33*
€ 28,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,22*
€ 30,02*
€ 3,90*
ab € 23,13*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
NO-1573004111
ab € 30,08*
Ähnlich
nobilé
1573004112
ab € 29,91*
Ähnlich
nobilé
1573014112
ab € 30,14*
Ähnlich
nobilé
1573014111
ab € 30,29*
Ähnlich
nobilé
1573044145
ab € 38,38*
Ähnlich
nobilé
1574071112
ab € 26,51*
Ähnlich
nobilé
1574081112
ab € 26,49*
Ähnlich
nobilé
1574071111
ab € 26,53*
Ähnlich
nobilé
1574081111
ab € 26,41*
Ähnlich
nobilé
1573064147
ab € 21,54*
Ähnlich
nobilé
1573044147
ab € 27,42*
Ähnlich
nobilé
1573054147
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.