Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G6 1123438/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-12054226
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123438/50
EAN/GTIN:
     4044774602240
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G6 1123438/50

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G6 50 M
Steuerleitung
4G6
U0/U: 0,6/1 kV
HFFR
Aderidentifizierung: Farben
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Größe:
10
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,8675*
€ 398,4675*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 343,19*
€ 408,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 408,64*
€ 486,2816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,00*
€ 479,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,60*
€ 456,484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 373,14*
€ 444,0366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 343,19*
€ 408,3961
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,8638* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.