| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-12054234 Herst.-Nr.: 1123460/50 EAN/GTIN: 4044774602523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1 1123460/50 Jede Abmessung mit Nominal-/ Mindestdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein könnnen, Gemäß NFPA 79, 2015 Edition, Abschnitt 12.9.2: Verwendung für Industriemaschinen in den USA auf Basis der UL-AWM-Zertifizierung (recognized), Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Einsatz im Freien, Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus halogenfreier Spezialmischung, schwarz, UL AWM (recognized) Style 21156 (Außenmantel) mit max. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | AWG-Größe: | sonstige | Ader-Zahl: | 2 | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Mantelmaterial: | sonstige | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |