| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12061930 Herst.-Nr.: 255010 EAN/GTIN: 4050143042203 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel ICZ-AIDA2-V4#255010 Verbindungskabel RJ-45 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuZn | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 92,99* | € 115,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,97* | € 115,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,82* | € 117,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,30* | € 119,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,97* | € 129,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|