| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2617897 Herst.-Nr.: ICZ-AIDA2-V45-5M-PUR-V45-G EAN/GTIN: 4050143042203 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel RJ-45 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuZn Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | ICZ-AIDA2-V45-5M-PUR-V45-G | Ident Code: | 255010 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,80* | € 115,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,98* | € 115,92* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,07* | € 118,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,49* | € 120,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,03* | € 129,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|