Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 32A 1 Mod MLN532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 32A 1 Mod MLN532
Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 32A 1 Mod MLN532
Artikel-Nr.:
     3517I-12065261
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MLN532
EAN/GTIN:
     3250614312410
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 32A 1 Mod MLN532

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 32A 1 Modul
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 30,84917*
€ 36,90917*
12
Frei Haus
ab € 31,115*
€ 37,285*
18 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 30,80*
€ 38,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,79*
€ 39,52*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,65*
€ 40,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 36,90917*
€ 43,92191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81917*
€ 42,62481
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84917*
€ 36,71051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 442,91004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KB163N
ab € 3,83*
Zubehör
Hager
KB163P
ab € 3,84*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,25*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,04*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,31*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.