Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 32A 1 Mod MLN532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 32A 1 Mod MLN532
Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 32A 1 Mod MLN532
Artikel-Nr.:
     6012-12065261
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MLN532
EAN/GTIN:
     3250614312410
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 32A 1 Mod MLN532

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 32A 1 Modul
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 30,65917*
€ 36,96917*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 31,135*
€ 37,345*
26 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 31,16*
€ 38,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,69*
€ 39,56*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,76*
€ 40,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 37,345*
€ 44,44055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,255*
€ 43,14345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,135*
€ 37,05065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 448,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KB163N
ab € 3,88*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,29*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,98*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.