Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1,5 1136307/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1136307 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1136307 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1136307 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-12198092
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136307/100
EAN/GTIN:
     4044774571379
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1,5 1136307/100

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5 100 M
Steuerleitung
7G1.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 260,656*
€ 288,176*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 252,448*
€ 292,618*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 257,00*
€ 298,72*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 264,90*
€ 307,58*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 323,654*
€ 370,204*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,58*
€ 366,0202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,26*
€ 363,2594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,35*
€ 350,2765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,58*
€ 342,2202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,90*
€ 315,231
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,649* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,34*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,25*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,37*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.