Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenklemme 4qmm, 4 Leiter 773-604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 773-604 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Wago 773-604 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Artikel-Nr.:
     3517I-12557662
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-604
EAN/GTIN:
     4055143243681
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Dosenklemme 4qmm, 4 Leiter 773-604

Verbindungsdosenklemme
für eindrähtige Leiter
max. 4 mm²
4 Leiter
Gehäusefarbe braun-transparent
Deckelfarbe rot
Umgebungstemperatur max. 60°C
2,50 mm²
mehrfarbig
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
4
Nennquerschnitt:
1,5..4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,23524*
€ 0,27524*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2491*
€ 0,3391*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2505*
€ 0,3405*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2508*
€ 0,3408*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2566*
€ 0,3466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.