Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7939421 Herst.-Nr.: 773-604 EAN/GTIN: 4055143243681 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 4 mm²; 4 Leiter; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 400 V, Farbe: sonstige, Anzahl der Klemmstellen: 4, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 1,5...4 mm², AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: 1,5...4 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 773-604 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,23524* | € 0,27524* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2491* | € 0,3391* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2505* | € 0,3405* | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2508* | € 0,3408* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2566* | € 0,3466* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|