Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 55/55 817-003-5555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-12653673
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     817-003-5555
EAN/GTIN:
     4035138024341
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder 55/55 mm
knauf profilzylinder

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 55/55 817-003-5555

Elektronischer. Knaufzylinder SA IP56 Set 55/55, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Personen:
96
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
3 V
Betriebstemperatur:
-20..65 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: knaufzylinder gleichschließend
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 598,12*
€ 697,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 617,48*
€ 719,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 618,26*
€ 723,78*
Frei Haus
ab € 623,52*
€ 726,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 661,94*
€ 789,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,89*
€ 856,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,42*
€ 848,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,19*
€ 805,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,82*
€ 779,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,48*
€ 734,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.