Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 55/55 817-003-5555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-12653673
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     817-003-5555
EAN/GTIN:
     4035138024341
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder 55/55 mm
knauf profilzylinder

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 55/55 817-003-5555

Elektronischer. Knaufzylinder SA IP56 Set 55/55, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Personen:
96
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
3 V
Betriebstemperatur:
-20..65 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: knaufzylinder gleichschließend
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 598,12*
€ 697,45*
Frei Haus
ab € 617,48*
€ 719,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 618,26*
€ 723,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 623,52*
€ 726,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 661,94*
€ 789,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,83*
€ 864,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,21*
€ 857,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,70*
€ 813,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,12*
€ 786,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,52*
€ 741,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.