| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12654248 Herst.-Nr.: 74562 EAN/GTIN: 4011459745622 |
| |
|
| | |
| IP-Türstation Set Video/MonitorMAX PoE 1060/601 Das IP Villa Kit 1060/601 ist eine Voll-IP Kommunikationslösung für ein Einfamilienhaus. Kein zentralisierter Server ist für dieses IP-System notwendig, das System kann entweder als dediziertes Netzwerk aufgebaut oder in ein vorhandenes Netzwerk integrie Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | sonstige | Werkstoff der Außenstation: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 586,08* | € 601,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 586,87* | € 602,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 592,29* | € 607,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 618,24* | € 634,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 643,06* | € 659,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|