| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12654310 Herst.-Nr.: 29294 EAN/GTIN: 4015162292947 |
|
|
| | |
| Wandhalterung f. NWD6432F/NWD6433M WHD04 Wandhalterung für Kameras NWD6432F und NWD6433M. Kabelverbindung kann im Wandarm vorgenommen werden, alternativ im passenden Anschlusskasten AK208, der zwischen Kamera und Wandhalterung angebracht wird. Passt auf Masthalterung MH152 (nicht mehr lieferbar!). Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: D 118 x 120 x 205mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kamera | Montageart: | Wand | Tragfähigkeit: | 2 kg | Breite: | 120 mm | Höhe: | 120 mm | Tiefe: | 205 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,64* | € 45,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,72* | € 45,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,28* | € 46,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 44,96* | € 46,93* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,52* | € 47,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|