Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung f. NWD6432F/NWD6433M WHD04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung f. NWD6432F/NWD6433M WHD04
Wandhalterung f. NWD6432F/NWD6433M WHD04
Artikel-Nr.:
     6012-12654310
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     29294
EAN/GTIN:
     4015162292947

Wandhalterung f. NWD6432F/NWD6433M WHD04

Wandhalterung für Kameras NWD6432F und NWD6433M. Kabelverbindung kann im Wandarm vorgenommen werden, alternativ im passenden Anschlusskasten AK208, der zwischen Kamera und Wandhalterung angebracht wird. Passt auf Masthalterung MH152 (nicht mehr lieferbar!). Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: D 118 x 120 x 205mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kamera
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
2 kg
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
205 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,73*
€ 57,19*
€ 5,95*
ab € 43,93*
€ 57,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,75*
€ 58,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,86*
€ 58,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,00*
€ 60,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.