Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liv./Light Unterputzdose 504E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liv./Light Unterputzdose 504E
Liv./Light Unterputzdose 504E
Artikel-Nr.:
     3517I-12658525
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     504E
EAN/GTIN:
     8012199051338
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Gerätedose Unterputz
Installationsdose

Liv./Light Unterputzdose 504E

Unterputzdose für 4 Module
Weitere Informationen:
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
rechteckig
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Breite:
74 mm
Tiefe:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,08*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,22*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,06*
€ 3,24*
5 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.