| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12658849 Herst.-Nr.: 200040116-00 EAN/GTIN: 4015739401161 |
| |
|
| | |
| Bus-Telefon Comfort weiss BTC 850-02 W Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,49* | € 160,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 156,20* | € 161,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,81* | € 162,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,32* | € 165,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 161,34* | € 166,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|