Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Regalleuchten-Set 3000K 600173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Regalleuchten-Set 3000K 600173
Artikel-Nr.:
     3517I-12660387
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     600173
EAN/GTIN:
     4255678602797
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber dotlux

LED-Regalleuchten-Set 3000K 600173

Professionelle Beleuchtung für Metallregale Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beigepackt 2 Magneten im Lieferumfang enthalten Das Komplettset besteht aus: 4 gleiche Leuchtmodule 1 Magnetstromband 1,5 m 4 Leuchtenanschlusskabel 1 vormontiertes Einspeisekabel 2 vormontierte Endkappen 1 Netzteil 60W inkl.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
266 mA
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl der LEDs:
72
Form:
rechteckig
Farbe:
gelb
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 94,62*
€ 121,19*
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 126,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.