| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12665059 Herst.-Nr.: AVC12030-0010 EAN/GTIN: 4035138035774 |
| |
|
| | |
| Video Außenstation 3Tasten 1-reih.AP si AVC12030-0010 Video 2-Draht Außenstation in kompakter Bauweise (Produkttiefe 16 mm), Aufputzmontage, win:clip Prinzip, Metallgehäuse aus robusten Aluminiumprofilen, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung mit Lichtsensor, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung Türöffnen, Türöffnerzeit an R-Klemme ab Werk 3 Sekunden, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen), ab Werk: 56 Sekunden, Sprechverbindung in der Türbereitschaftszeit, Kamera: CCD-Sensor 380 TVL, Brennweite f = 3. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 3 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 575,68* | € 660,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 595,63* | € 681,46* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 599,88* | € 685,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 599,70* | € 688,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 615,95* | € 705,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|