| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12665789 Herst.-Nr.: RED115Y EAN/GTIN: 3599430020797 |
| |
|
| | |
| Nebenstrang-Koppler 2Draht BusSystem REG RED115Y Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG. Nebenstrangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bis zu 8 Nebenstrangkoppler in jeweils einem Einzelstrang mit max. 32 Innenstationen können zu einer Anlage mit 256 Innenstationen aufgebaut werden. Beim Einsatz von 8 Kopplern können jeweils 3 Innenstationen parallel betrieben werden wodurch eine Anlage mit 24 parallelen Innenstationen möglich ist. Weitere Informationen: | | Funktion: | erweitern | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,65* | € 138,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,15* | € 140,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,70* | € 143,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,25* | € 145,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,93* | € 149,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|