| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12666147 Herst.-Nr.: 2TMA130010X0027 EAN/GTIN: 6955891810600 |
| |
|
| | |
| Außenstation Video touch 5" Display H81381T-S-03 Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Integrierter RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) Integriertes intuitiv bedienbares 5 Zoll Farb-Touchdisplay. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | Tipptaster | Schallpegel: | 0 dB | Modulare Bauweise: | ja | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | ja | Mit Audio-Induktionsschleife: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.086,66* | € 2.248,96* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.178,52* | € 2.352,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.207,44* | € 2.387,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.223,13* | € 2.403,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.239,49* | € 2.427,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|