Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x188, grau 2244-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-12751855
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2244-1
EAN/GTIN:
     8428884008097
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder plastik grau
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 4,8x188, grau 2244-1

Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in säurehaltigen Umgebungen in Inneninstallationen. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Hohe Zugfestigkeit. Maximaler Durchmesser: 45mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 1,6mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 22,6 kg. MS-Bezeichnung gemäß EN 3367: MS3367-1.
Rohstoff: Polypropylen. Isolierendes Material, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
188 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
1,6..45 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-30..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,481*
€ 5,991*
10
Frei Haus
ab € 4,617*
€ 6,177*
5 Tage
20
1
€ 6,50*
ab € 4,49*
€ 6,89*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 6,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,991*
€ 7,12929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,831*
€ 6,93889
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,561*
€ 6,61759
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,481*
€ 5,33239
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 59,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2271-1
ab € 122,28*
Ähnlich
Unex
2272-1
ab € 0,1315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.