Nicht lösbarer Kabelbinder für dauerhaft guten Halt bei hoher Zugkraft Ideal, wenn dauerhaft guter Halt bei hoher Zugkraft erforderlich ist Nicht lösbar Mit Beschriftungsfeld (26 x 14 mm)
Kabelbinderfür höhere Betriebstemperaturen bis +150°C Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder mit...
Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung Erhältlich in...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Für Hochtemperaturanwendungen von-55 °C bis +240 °C Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel (Typ PT2A) Geschlossenes Anliegen am Kabelbündel durch Vertiefung im Kopf Besonders...
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign Besonders leichtes E...
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, insbesondere bei parallel geführt...
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, insbesondere bei parallel geführt...
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, insbesondere bei parallel geführt...
Parallelführung zweier Bündel mit nur einem Kabelbinder Kabelbinder mit doppeltem Verschlusskopf Bündelung mit einer innen- und einer außenverzahnten Schlaufe Unterschiedliche Materialien sind verf...