Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/F
Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/F
Artikel-Nr.:
     3517I-12752221
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804034
EAN/GTIN:
     4055626225746
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/F

Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6,3 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,21*
€ 16,28*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,492*
€ 16,312*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 16,67*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,872*
€ 16,812*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,312*
€ 19,41128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,972*
€ 19,00668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,072*
€ 17,93568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,492*
€ 14,86548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2587*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,2162*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3624*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.