Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EO-CF/UT/F 0804034 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0581625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804034
EAN/GTIN:
     4055626225746
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,21*
€ 16,28*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,492*
€ 16,312*
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 16,67*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,872*
€ 16,812*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2587*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,2162*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3624*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.