Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 744 0101 R0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 744 0101 R0005
Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 744 0101 R0005
Artikel-Nr.:
     3517I-12755257
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7440101R0005
EAN/GTIN:
     4250217405266
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 744 0101 R0005

Ex-e Klemmenkasten GHG 744, Geh. Material: glasfaserverstärkter Polyester1 x 4 mm² + 7x2x4 mm² PE, Schraubklemmen, ungebohrter Kunststoffflansch
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
271 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
136 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Einführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 186,29*
€ 228,84*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,64*
€ 229,46*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,20*
€ 234,37*
Frei Haus
ab € 192,35*
€ 235,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.