Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 744 0101 R0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 744 0101 R0005
Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 744 0101 R0005
Artikel-Nr.:
     6012-12755257
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7440101R0005
EAN/GTIN:
     4250217405266
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 744 0101 R0005

Ex-e Klemmenkasten GHG 744, Geh. Material: glasfaserverstärkter Polyester1 x 4 mm² + 7x2x4 mm² PE, Schraubklemmen, ungebohrter Kunststoffflansch
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
271 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
136 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Einführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 222,53*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,55*
€ 223,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,91*
€ 228,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,99*
€ 229,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,84*
€ 229,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.