Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke 4pol, aluminium FBRN 4-4 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brücke 4pol, aluminium FBRN 4-4 N
Brücke 4pol, aluminium FBRN 4-4 N
Artikel-Nr.:
     3517I-12756903
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001569
EAN/GTIN:
     4017918281922
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Brücke 4pol, aluminium FBRN 4-4 N

Feste Brücke, Rastermaß: 4 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,223*
€ 1,703*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,301*
€ 1,811*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,3528*
€ 1,8928*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,3887*
€ 1,9387*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,4066*
€ 1,9666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,811*
€ 2,15509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,761*
€ 2,09559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,661*
€ 1,97659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,301*
€ 1,54819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.