Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035344
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001569
EAN/GTIN:
     4017918281922
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Feste Brücke, Rastermaß: 4 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,223*
€ 1,683*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,301*
€ 1,791*
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,3528*
€ 1,8628*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3887*
€ 1,9187*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4066*
€ 1,9366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,683*
€ 2,00277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,653*
€ 1,96707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,573*
€ 1,87187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,483*
€ 1,76477
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.