Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdrucksensor PS040D-50 #6834139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzdrucksensor PS040D-50 #6834139
Differenzdrucksensor PS040D-50 #6834139
Artikel-Nr.:
     3517I-12769710
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6834139
EAN/GTIN:
     4047101431223
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Differenzdrucksensor PS040D-50 #6834139

Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Drucküberwachung in rauhen industriellen Bedingungen, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, High-Side Switch, Programmierschutz durch versenkten Taster, Lock-Funktion und Passwortabfrage, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 .
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
40 bar
Endeinstellung:
40000 hPa
Max. Prüfdruck:
200 bar
Berstdruck:
200 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 556,23*
€ 630,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 553,38*
€ 631,53*
Frei Haus
ab € 561,30*
€ 637,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 566,30*
€ 643,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,45*
€ 657,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,98*
€ 750,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,24*
€ 742,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,99*
€ 717,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,73*
€ 697,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,23*
€ 661,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.