Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X05V-K 2CHELIX 1X0,5 WHBU 4512441S/250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X05V-K 2CHELIX 1X0,5 WHBU 4512441S/250
X05V-K 2CHELIX 1X0,5 WHBU 4512441S/250
Artikel-Nr.:
     3517I-12856209
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512441S/250
EAN/GTIN:
     4044774701141
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X05V-K 2CHELIX 1X0,5 WHBU 4512441S/250

Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an EN 50525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
AWG-Größe:
22
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
2,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,17176*
€ 0,23176*
37 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,17316*
€ 0,23316*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,37*
4 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,24172*
€ 0,49928*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,47952*
€ 0,65404*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,23176*
€ 0,27579
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,22176*
€ 0,26389
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,21176*
€ 0,25199
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,17176*
€ 0,20439
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 57,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512261S
ab € 0,17176*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512321S
ab € 13,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512221S
ab € 0,17316*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512231S
ab € 0,17176*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512241S
ab € 0,17168*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512251S
ab € 0,17176*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512351S
ab € 0,17168*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512371S
ab € 0,17176*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512381S
ab € 0,17168*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512401S
ab € 0,17176*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512421S
ab € 0,17176*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512921S
ab € 0,17176*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512271S/250
ab € 41,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512301S/250
ab € 41,335*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512311S/250
ab € 41,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.