Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX STATIC CY black 1X35 4600025/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX STATIC CY black 1X35 4600025/50
Artikel-Nr.:
     3517I-12865137
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4600025/50
EAN/GTIN:
     4044774727929
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Starkstromkabel
Schaltleitung

ÖLFLEX STATIC CY black 1X35 4600025/50

Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X35 50 M
Einaderleitung
1X35
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
Geschirmt
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung
Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung
Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs
Kann im Photovoltaikbereich beispielsweise als Verbindungsleitung zum Wechselrichter im Innenraum verwendet werden
Nutzen: Der hohe Bedeckungsgrad bietet sehr gute EMV-Eigenschaften
Kostengünstige, doppelt isolierte/gemantelte Einzeladerleitung für feste, ungeschützte Verlegung im Innen- und Außenbereich, maximal gelegentlich bewegt unter Beachtung höherer Mindestbiegeradien von 12,5 x Kabelaußendurchmesser
Freie Verlegung ohne zusätzlichen Schutz wie zum Beispiel ein geschlossener Kabelkanal oder Schutzschlauch möglich
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
AWG-Größe:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 12,0774* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 699,59*
€ 832,5121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 686,63*
€ 817,0897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 649,87*
€ 773,3453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 626,33*
€ 745,3327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 603,87*
€ 718,6053
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.