Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 940, weiß ArimoFit G2 #8170940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 940, weiß ArimoFit G2 #8170940
Artikel-Nr.:
     3517I-12868918
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8170940
EAN/GTIN:
     4018242674473
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 940, weiß ArimoFit G2 #8170940

Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M52 (312,5 mm x 312,5 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichtsystem für den Deckeneinbau mit einer Notlichtbetriebsdauer von 3 Stunden ausgestattet werden. In der Betriebsart Notlicht beträgt der Leuchtenlichtstrom 475 lm. Erzeugung einer tieferen Raumwirkung. Leuchten nur für gesägte Decken geeignet, Montagezubehör im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,54*
€ 198,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,34*
€ 199,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 211,24*
Frei Haus
ab € 178,24*
€ 219,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8384963
ab € 239,32*
Ähnlich
TRILUX
8169940
ab € 138,45*
Ähnlich
TRILUX
8385063
ab € 240,15*
Ähnlich
TRILUX
8169451
ab € 187,05*
Ähnlich
TRILUX
8169551
ab € 222,15*
Ähnlich
TRILUX
8171351
ab € 186,47*
Ähnlich
TRILUX
8171051
ab € 187,35*
Ähnlich
TRILUX
8169762
ab € 286,53*
Ähnlich
TRILUX
8171162
ab € 267,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.