Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte HCL, DALI, weiß ArimoFit G2 #8171162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte HCL, DALI, weiß ArimoFit G2 #8171162
Artikel-Nr.:
     3517I-32868910
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8171162
EAN/GTIN:
     4018242674497
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte HCL, DALI, weiß ArimoFit G2 #8171162

Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M52 (312,5 mm x 312,5 mm). Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Optional kann die Leuchte mit einem Notlichtsystem für den Deckeneinbau mit einer Notlichtbetriebsdauer von 3 Stunden ausgestattet werden. In der Betriebsart Notlicht beträgt der Leuchtenlichtstrom 475 lm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,53*
€ 317,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,93*
€ 320,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,61*
€ 339,18*
Frei Haus
ab € 286,69*
€ 342,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8384963
ab € 240,61*
Ähnlich
TRILUX
8169451
ab € 186,38*
Ähnlich
TRILUX
8169551
ab € 223,16*
Ähnlich
TRILUX
8171051
ab € 185,96*
Ähnlich
TRILUX
8170940
ab € 160,19*
Ähnlich
TRILUX
8169762
ab € 288,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.