Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenlichtschranke 300 x397,5mm OGWSD-300G3-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenlichtschranke 300 x397,5mm OGWSD-300G3-T3
Rahmenlichtschranke 300 x397,5mm OGWSD-300G3-T3
Artikel-Nr.:
     3517I-12960248
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     213352
EAN/GTIN:
     4255686323998
Suchbegriffe:
Rahmen-Lichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke

Rahmenlichtschranke 300 x397,5mm OGWSD-300G3-T3

Rahmenlichtschranke Auswertung: Schaltend, Dynamisch/statisch umschaltbar Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot Erfassungsbereich: 300 x 397,5 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, NO/NC Gehäusematerial: Aluminium, schwarz (eloxiert) Größe: 457 x 330 x 15 mm Anschluss: Stecker, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
2 mm
Rahmenöffnung längs:
300 mm
Rahmenöffnung quer:
397,5 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.776,61*
€ 1.873,53*
Frei Haus
ab € 1.790,79*
€ 1.891,98*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.886,01*
€ 2.042,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,53*
€ 2.229,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,77*
€ 2.219,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,65*
€ 2.161,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,36*
€ 2.126,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,61*
€ 2.114,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.