Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1000er-Beutel EC13SPDHC67PA66HSUV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-12968114
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03846
EAN/GTIN:
     4031026699219
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton befestigungsbinder
kabelbinder steckfuß

Befestigungsbinder 1000er-Beutel EC13SPDHC67PA66HSUV

für ein oder zwei Solarleitungen. sicherer Halt der Leitungen. einfaches tauschen der Leitungen im Wartungsfall. für Kanten 1,0 - 3,0 mm. Unser EC1-3SPDHC6-6 ist perfekt für die Verlegung von Solarleitungen. Der Artikel kann durch einfaches aufstecken per Hand auf Solarmodule appliziert werden. Danach können bis zu zwei Leitungen durch einfaches eindrücken in den Halter sicher geführt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Befestigungsart:
Kantenclip
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,69*
€ 194,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,79*
€ 195,04*
Frei Haus
ab € 164,61*
€ 201,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,74*
€ 206,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,56*
€ 231,5264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,32*
€ 230,0508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,30*
€ 226,457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,38*
€ 217,0322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,69*
€ 187,6511
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15769* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.