| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12968114 Herst.-Nr.: 151-03846 EAN/GTIN: 4031026699219 |
| |
|
| | |
| Befestigungsbinder 1000er-Beutel EC13SPDHC67PA66HSUV für ein oder zwei Solarleitungen. sicherer Halt der Leitungen. einfaches tauschen der Leitungen im Wartungsfall. für Kanten 1,0 - 3,0 mm. Unser EC1-3SPDHC6-6 ist perfekt für die Verlegung von Solarleitungen. Der Artikel kann durch einfaches aufstecken per Hand auf Solarmodule appliziert werden. Danach können bis zu zwei Leitungen durch einfaches eindrücken in den Halter sicher geführt werden. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kabel/Rohre: | 2 | Befestigungsart: | Kantenclip | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,69* | € 194,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,79* | € 195,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,61* | € 201,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,74* | € 206,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16461* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|