Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 840, BLE, silber Opendo H1-L #8416663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte 840, BLE, silber Opendo H1-L #8416663
LED-Hängeleuchte 840, BLE, silber Opendo H1-L #8416663
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-13168120
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8416663
EAN/GTIN:
     4018242934102
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED-Linsen

LED-Hängeleuchte 840, BLE, silber Opendo H1-L #8416663

Rechteckige LED-Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend, mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Mit integriertem CASAMBI-Modul sowie Anwesenheitssensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 359,67*
€ 425,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 359,99*
€ 428,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,89*
€ 453,59*
Frei Haus
ab € 385,96*
€ 457,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,59*
€ 539,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,61*
€ 511,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,92*
€ 496,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,37*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,12*
Zubehör
TRILUX
7752900
ab € 5,58*
Zubehör
TRILUX
8041800
ab € 56,62*
Zubehör
TRILUX
8042000
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.