Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauspot 930, 55Gr., ws Selena #541003590400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Aufbauspot 930, 55Gr., ws Selena #541003590400
LED-Aufbauspot 930, 55Gr., ws Selena #541003590400
Artikel-Nr.:
     3517I-13668982
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     541003590400
EAN/GTIN:
     6941497787217
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
halogenleuchte

LED-Aufbauspot 930, 55Gr., ws Selena #541003590400

Eleganter und kompakter Aufbaustrahler. "
Twist-and-Lock"
-Montagesystem. Hochwertiges Vollmetallgehäuse. Standard CRI 90.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,86*
€ 23,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,73*
€ 24,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,68*
€ 25,45*
€ 3,90*
ab € 19,08*
€ 27,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
821017003600
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.