Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-13750872 Herst.-Nr.: 810-901/000-001 EAN/GTIN: 4044918311885 |
| |
|
| | |
| Abzweigeinheit 810-901/000-001 Multi port device tap 2 trunk cables (input, output) 2 drop cables Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Ausführung: | Anschluss-/Abzweigklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,77531* | € 15,45531* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,98* | € 15,75* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,3763* | € 16,5668* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,25* | € 17,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,51* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|