Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840, L1500mm WT120C G2 #50217899


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840, L1500mm WT120C G2 #50217899
LED-Feuchtraumleuchte 840, L1500mm WT120C G2 #50217899
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-13767847
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50217899
EAN/GTIN:
     8720169502178
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 840, L1500mm WT120C G2 #50217899

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 50,02*
€ 65,07*
1
€ 5,95*
ab € 50,08*
€ 65,19*
2 Tage
86
1
€ 5,90*
ab € 50,74*
€ 65,95*
1
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 67,05*
2 Tage
7
1
€ 4,98*
ab € 57,36*
€ 72,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40929600
ab € 89,30*
Ähnlich
Philips
WT120LED40EL3
ab € 168,85*
Ähnlich
Philips
WT120L18/PSD
ab € 61,13*
Ähnlich
Philips
WT120L22/PSD
ab € 68,60*
Ähnlich
Philips
WT120L34/PSD
ab € 78,14*
Ähnlich
Philips
WT120L40/PSD
ab € 70,77*
Ähnlich
Philips
WT120L60/PSD
ab € 81,25*
Ähnlich
Philips
694805
ab € 29,90*
Ähnlich
Philips
694840
ab € 42,48*
Ähnlich
Philips
694810
ab € 30,15*
Ähnlich
Philips
694815
ab € 35,83*
Ähnlich
Philips
694845
ab € 35,92*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 58,92*
Ähnlich
Philips
50221599
ab € 25,51*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 68,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.