Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GA HF IP69KPG29BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GA HF IP69KPG29BK
Verschraubung WP-GA HF IP69KPG29BK
Artikel-Nr.:
     3517I-15052605
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240907
EAN/GTIN:
     4046356710145
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg 29

Verschraubung WP-GA HF IP69KPG29BK

Verschraubung, Material: PA, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Gesamtlänge:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,58*
€ 11,90*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,1304*
€ 12,372*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,989*
€ 12,379*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,12*
€ 12,54*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,426*
€ 12,816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,379*
€ 14,73101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,509*
€ 13,69571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,989*
€ 11,88691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241171
ab € 0,3184*
Zubehör
Phoenix Contact
3241185
ab € 0,3656*
Zubehör
Phoenix Contact
1424564
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3241081
ab € 3,6568*
Zubehör
Phoenix Contact
3240843
ab € 5,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3241088
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.