Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-75052764
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240843
EAN/GTIN:
     4046356736596
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig, 1 VPE = Rolle à 25 m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
65 mm
UV-beständig:
true
Halogenfrei:
true
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,81*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,7107*
€ 6,8407*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,9204*
€ 7,0804*
24 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 6,50*
ab € 7,611*
€ 8,941*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,64*
€ 128,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 170,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240986
ab € 1,2192*
Zubehör
Phoenix Contact
3240879
ab € 0,0544*
Zubehör
Phoenix Contact
3240921
ab € 0,0981*
Zubehör
Phoenix Contact
3240914
ab € 0,1091*
Zubehör
Phoenix Contact
3240949
ab € 0,114*
Zubehör
Phoenix Contact
3240943
ab € 0,1861*
Zubehör
Phoenix Contact
3240886
ab € 0,0546*
Zubehör
Phoenix Contact
3240893
ab € 0,047*
Zubehör
Phoenix Contact
3240900
ab € 0,0471*
Zubehör
Phoenix Contact
3240907
ab € 0,1091*
Zubehör
Phoenix Contact
3240929
ab € 0,0975*
Zubehör
Phoenix Contact
3240935
ab € 0,1219*
Zubehör
Phoenix Contact
3240957
ab € 0,1071*
Zubehör
Phoenix Contact
3240979
ab € 1,562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.