Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Nm42 Polyamid PACL42/GR/25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Kunststoff-Schlauch PACL42/GR/25M Typ PA aus Polyamid 6, 50 Meter, grau
ABB Kunststoff-Schlauch PACL42/GR/25M Typ PA aus Polyamid 6, 50 Meter, grau
Artikel-Nr.:
     3517I-15053801
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R1952
EAN/GTIN:
     5020963002472
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch
abb schutzschlauch

Kunststoffschlauch Nm42 Polyamid PACL42/GR/25M

Kunststoff-Schlauch Typ PA aus Polyamid 6, Profil: grob, Ausführung: leicht, Länge: 25 Meter, in grau
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Außendurchmesser:
42,5 mm
Innendurchmesser:
35,2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
1200 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schutzschlauch, schutzschlauch 25m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,08*
€ 118,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,16*
€ 118,94*
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 123,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,1991*
€ 132,7291*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,1116*
€ 138,9616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.