| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6666509 Herst.-Nr.: 7TCA296000R1952 EAN/GTIN: 5020963002472 |
| |
|
| | |
| Kunststoff- Schlauch Typ PA aus Polyamid 6, Profil: grob, Ausführung: leicht, Länge: 25 Meter, in grau Farbe: grau, Außendurchmesser: 42,5 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 35,2 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Brandschutz nach UL94: HB, Biegeradius, statisch: 65 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Nenndurchmesser: 42 mm, Nenngröße in Zoll: 2 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PACL42/GR/25M | Ident Code: | 7TCA296000R1952 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschraubung( Schlauch-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,85* | € 118,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,57* | € 119,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,54* | € 123,07* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 108,4091* | € 132,7991* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,6956* | € 139,6356* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|