| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15055071 Herst.-Nr.: 25930016 EAN/GTIN: 4013960181135 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL,FFKuS-EM RMKu-E 16 RMKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Rohrmuffe für alle nicht halogenfreien Wellrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | nein | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 0,3425* | € 0,4725* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,4479* | € 0,6179* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,38* | € 0,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,38647* | € 0,65647* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,42* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|