Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle sw PACC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 10 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 10 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 10 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 10 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15059328
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25707
EAN/GTIN:
     4031026311548
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle sw PACC10

Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen. Mit integriertem Deckel. Kann mit Schrauben befestigt werden. Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
10 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,639*
€ 0,899*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,95*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 0,97*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,02*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11200
ab € 0,6982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.