Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung teilbar, schwarz 2SPA-20M25PB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung teilbar, schwarz 2SPA-20M25PB
Verschraubung teilbar, schwarz 2SPA-20M25PB
Artikel-Nr.:
     3517I-15067284
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4910300500
EAN/GTIN:
     4049504211761
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Verschraubung teilbar, schwarz 2SPA-20M25PB

FIPSPLIT® Verschraubung teilbar gerade 2SPA-M aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, mit metrischen Kunststoffgewinde. Für teilbare Wellrohre. Nachträglich montierbar.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,62*
€ 66,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,627*
€ 66,587*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,187*
€ 67,037*
Frei Haus
ab € 52,06*
€ 68,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,48*
€ 79,1112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,36*
€ 77,7784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,26*
€ 70,5194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,45*
€ 68,3655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.