| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8950266 Herst.-Nr.: 2SPA-20M25PB EAN/GTIN: 4049504211761 |
| |
|
| | |
| FIPSPLIT® Verschraubung teilbar gerade 2SPA-M aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, mit metrischen Kunststoffgewinde. Für teilbare Wellrohre. Nachträglich montierbar. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 64 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 20,2 mm, Gesamthöhe: 43 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 54,2 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 45 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Gewindeanschlussgröße: M25 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 16,93 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | 2SPA-20M25PB | Ident Code: | 4910300500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,476* | € 6,066* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,13829* | € 6,16829* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,612* | € 6,242* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,0987* | € 6,8387* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,1137* | € 6,8837* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,387* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|