Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe-Bogen 90 Grad 3000 BMS M20 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Pipe-Bogen 90 Grad 3000 BMS M20 LGR
Quick-Pipe-Bogen 90 Grad 3000 BMS M20 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15067923
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2154054
EAN/GTIN:
     4012196869756
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
obo bettermann rohrbogen 90grad

Quick-Pipe-Bogen 90 Grad 3000 BMS M20 LGR

Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Zweiteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,36*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,86*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 2,826*
€ 3,926*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,11*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,926*
€ 4,67194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,776*
€ 4,49344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,656*
€ 4,35064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,496*
€ 4,16024
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,826*
€ 3,36294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.